PRIHLÁSTE SA ALEBO ZAREGISTRUJTE SA
Spať do menu
Spať do menu
Spať do menu
CENOVÉ PONUKY
RÝCHLA OBJEDNÁVKA

EA 9460 50LB PAIL-HDNR IDH 475441

EA 9460 50LB PAIL-HDNR IDH 475441

LOCTITE EA 9460 50LB PAIL-HDNR IDH 475441

General Purpose Structural Adhesive Hardener; High Strength Multi Purpose; Pail; Paste; Thermoset Laminating; Black; 50 Lb

Katalógové číslo výrobcu

EA 9460 50LB PAIL-HDNR IDH 475441

BDI #

1056452

MNOŽSTVO

Značka
Výrobca
HENKEL
Minimálne nákupné množstvo
N/A
Váha / Kilogram
24.874
UNSPSC
31201622
EAN
0079340831339
Meno a typ produktu
General Purpose Structural Adhesive Hardener
Typické použitie
High Strength Multi Purpose
Druh nádoby
Pail
Textúra
Paste
Aplikácia
Thermoset Laminating
Obchodný názov
9460 | HYSOL
Popis od výrobcu
Loctite 9460 Hysol Epoxy Structural Adhesive; Non-Sag
Farba
Black
Veľkosť nádoby
50 Lb
Použiteľné na materiály
Metal | Plastic | Thermoset Laminate
Stupeň flashpointu a um
Above 93 Deg C
Vôňa (zápach)
Slight Ammoniacal
Obsah VOC – percentuálne
Below 1 Percentage | Below 10 g/l
Ostatné vlastnosti
Epoxy Adhesive Technology | High Peel Strength | High Shear Strength | Work Life 40 Min | Temperature Range 121 Deg C
Hmotnosť netto
800 Oz
Kategória BDI
Chemicals Adhesives General Purpose
Trieda produktu – BDI
C00104
Harmonizovaný tarifný kód
3506.99.00.00
Podstatné meno
Hardener
Reťazec kľúčového slova
Adhesive Multi Purpose
URL výrobcu
https://www.loctite.com
Číslo položky výrobcu
83133
Váha / libry
59.052
Dlhý popis
General Purpose Structural Adhesive Hardener; High Strength Multi Purpose; Pail; Paste; Thermoset Laminating; Black; 50 Lb