PRIHLÁSTE SA ALEBO ZAREGISTRUJTE SA
Spať do menu
Spať do menu
Spať do menu
CENOVÉ PONUKY
RÝCHLA OBJEDNÁVKA
33024-AB 5-56 + PTFE LUB AEROSOL 400ML

33024-AB 5-56 + PTFE LUB AEROSOL 400ML

33024-AB 5-56 + PTFE LUB AEROSOL 400ML

CRC 33024-AB 5-56 + PTFE LUB AEROSOL 400ML

Multi Purpose Lubricant; Multi Purpose; Aerosol Can; Liquid; Circuit Breaker | Transformer | Switchgear | Motor | Generator | Alarm System | Casting | Gear | Weld Rod | Wire | Fixture; Amber; 400 Ml

Katalógové číslo výrobcu

33024-AB 5-56 + PTFE LUB AEROSOL 400ML

BDI #

15075671

MNOŽSTVO

ZÁSOBY:
1
Značka
Výrobca
CRC INDUSTRIES
Minimálne nákupné množstvo
N/A
Váha / Kilogram
0.4
UNSPSC
15121520
Meno a typ produktu
Specialty Lubricant
Typické použitie
Multi Purpose
Druh nádoby
Aerosol Can
Textúra
Liquid
Aplikácia
Circuit Breaker | Transformer | Switchgear | Motor | Generator | Alarm System | Casting | Gear | Weld Rod | Wire | Fixture
Popis od výrobcu
CRC Multifunctional Service Fluid For Use In The Professional Mechanical Maintenance
Farba
Amber
Veľkosť nádoby
400 Ml
Stupeň flashpointu a um
Above 70 Deg C
Vôňa (zápach)
Characteristic
Obsah VOC – percentuálne
560 G/L
Ostatné vlastnosti
With PTFE
Hmotnosť netto
400 Ml
Kategória BDI
Chemicals Lubricants Specialty Purpose
Trieda produktu – BDI
C00104
Harmonizovaný tarifný kód
2710.19.40.00
Podstatné meno
Lubricant
Reťazec kľúčového slova
Multi Purpose
URL výrobcu
https://www.crcind.com
Dlhý popis
Multi Purpose Lubricant; Multi Purpose; Aerosol Can; Liquid; Circuit Breaker | Transformer | Switchgear | Motor | Generator | Alarm System | Casting | Gear | Weld Rod | Wire | Fixture; Amber; 400 Ml