PRIHLÁSTE SA ALEBO ZAREGISTRUJTE SA
Spať do menu
Spať do menu
Spať do menu
CENOVÉ PONUKY
RÝCHLA OBJEDNÁVKA

TLSD 125/HQ2

TLSD 125/HQ2

SKF TLSD 125/HQ2

Single Point Lubricator; Motor Driven Type; Electromechanical Drive Mechanism; 1/4" RC; 125 CC Capacity; LGHP 2; Grease; 1 To 12 Months; 5 Bar; -40 To 150 Deg C; Refillable Cartridge

Katalógové číslo výrobcu

TLSD 125/HQ2

BDI #

20060633

MNOŽSTVO

ZÁSOBY:
1
Značka
Výrobca
SKF
Minimálne nákupné množstvo
N/A
Váha / Kilogram
0.636
UNSPSC
27112914
EAN
7316575835552
Meno produktu
Single Point Lubricator
Typ pohonu
Motor Driven
Mechanizmus pohonu
Electromechanical
Veľkosť závitu
1/4" RC
Kapacita
125 CC
Názov maziva
LGHP 2
Typ maziva
Grease
Stupeň (trieda) NLGI
2
Doba mazania
1 To 12 Months
Celkový priemer - palce
2.48
Celkový priemer – milimetre
63
Celková výška - palce
7.402
Celková výška – milimetre
188
Funkcia produktu
Refillable Cartridge
Maximálny pracovný tlak
5 Bar
Rozsah prevádzkových teplôt
-40 To 150 Deg C
Aplikácia
Wheel Bearing | Washing Machine | Fan | Electric Motor
Kategória BDI
Single Point Lubricator
Trieda produktu – BDI
C00104
Harmonizovaný tarifný kód
8479.89.98.99
Podstatné meno
Lubricator
Reťazec kľúčového slova
Single Point Automatic
URL výrobcu
https://www.skf.com
Dlhý popis
Single Point Lubricator; Motor Driven Type; Electromechanical Drive Mechanism; 1/4" RC; 125 CC Capacity; LGHP 2; Grease; 1 To 12 Months; 5 Bar; -40 To 150 Deg C; Refillable Cartridge