PRIHLÁSTE SA ALEBO ZAREGISTRUJTE SA
Spať do menu
Spať do menu
Spať do menu
CENOVÉ PONUKY
RÝCHLA OBJEDNÁVKA

770-NC 9.6OZ IDH 398489

770-NC 9.6OZ IDH 398489

LOCTITE 770-NC 9.6OZ IDH 398489

Polymer Coating; Release Agent; Colorless; Aerosol Can; 272 Gm Container Size; Aerosol; Advanced Composite | FRP Polyester Part | Mold Surface

Katalógové číslo výrobcu

770-NC 9.6OZ IDH 398489

BDI #

17139441

MNOŽSTVO

KATEGÓRIA
Značka
Výrobca
HENKEL
Minimálne nákupné množstvo
N/A
Váha / Kilogram
0.45
UNSPSC
12350000
EAN
0079340834699
Meno produktu
Coating
Typ produktu
Polymer
Typické použitie
Release Agent
Farba
Colorless
Druh nádoby
Aerosol Can
Textúra
Aerosol
Aplikácia
Advanced Composite | FRP Polyester Part | Mold Surface
Obchodný názov
Frekote | 70-NC
Popis od výrobcu
Loctite Frekote 770-NC Mold Release Agent
Veľkosť nádoby
272 Gm
Ostatné vlastnosti
Solvent Based | Semi-Permanent | High Gloss Finish | Slight Odor | 59 to 95 Deg F Application Temperature
Hmotnosť netto
9.6 Oz
Kategória BDI
Chemicals Surface Treatments Coatings
Trieda produktu – BDI
C00104
Harmonizovaný tarifný kód
3214.90.50.00
Podstatné meno
Coating
Reťazec kľúčového slova
Polymer
URL výrobcu
https://www.loctite.com
Interné číslo výrobcu
398489
Dlhý popis
Polymer Coating; Release Agent; Colorless; Aerosol Can; 272 Gm Container Size; Aerosol; Advanced Composite | FRP Polyester Part | Mold Surface