PRIHLÁSTE SA ALEBO ZAREGISTRUJTE SA
Spať do menu
Spať do menu
Spať do menu
CENOVÉ PONUKY
RÝCHLA OBJEDNÁVKA

SI 5040 85GM IDH 735869

SI 5040 85GM IDH 735869

LOCTITE SI 5040 85GM IDH 735869

Potting Compound; RTV Silicone; Weather Resistant; 0.187 Lb; Viscous Liquid; Automotive | Electronic | Military | Industrial Component; Clear

Katalógové číslo výrobcu

SI 5040 85GM IDH 735869

BDI #

1056727

MNOŽSTVO

Značka
Výrobca
HENKEL
Minimálne nákupné množstvo
N/A
Váha / Kilogram
0.098
UNSPSC
12350000
EAN
0079340404052
Meno produktu
Potting Compound
Typ produktu
RTV Silicone
Typické použitie
Weather Resistant
Druh nádoby
Tube
Textúra
Viscous Liquid
Aplikácia
Automotive | Electronic | Military | Industrial Component
Obchodný názov
5040
Popis od výrobcu
Loctite 5040 RTV Silicone Potting Compound
Farba
Clear
Veľkosť nádoby
0.187 Lb
Použiteľné na materiály
Metal
Stupeň flashpointu a um
Above 93.3 Deg C TCC
Vôňa (zápach)
Slight Alcoholic
Obsah VOC – percentuálne
5.1 Percentage | 56.1 g/l
Zhoduje sa s certifikátom
MIL-A-46146B
Ostatné vlastnosti
Room Temperature Cure | Industrial Sealant | Temperature Range Upto 200 Deg C | Viscosity 35000 cP
Hmotnosť netto
2.99 Oz
Kategória BDI
Chemicals Sealants Potting and Encapsulating
Trieda produktu – BDI
480
Harmonizovaný tarifný kód
3506.99.00.00
Podstatné meno
Potting Compound
Reťazec kľúčového slova
Silicone
Číslo položky výrobcu
40405
Váha / libry
0.225
Dlhý popis
Potting Compound; RTV Silicone; Weather Resistant; 0.187 Lb; Viscous Liquid; Automotive | Electronic | Military | Industrial Component; Clear