Výrobca
NEXEN GROUP INC WWW.NEXENGROUP.COM
Minimálne nákupné množstvo
N/A
Profil otvoru
Straight | Finished
Vnútorný priemer - palce
0.748
Vnútorný priemer – milimetre
19
Uchytávacia metóda
Flange Mounted | Shaft
Priemer pilota - palce
3.74
Priemer pilota – milimetre
94.996
Profil zubu
Minimum Static Torque 22Nm
Typ produktu
Friction Facing
Typ pohybu
Holding | Stopping
Ovládanie / Spiatočka
Spring | Air
Veľkosť uchytávacieho rámu
143TC | 145TC
Hnacie zariadenie
Flange Mount
Veľkosť portu - palce
0.125
Veľkosť portu – milimetre
3.175
Ostatné vlastnosti
Black Anodized Finish | Enclosed Design | Zero Backlash | Low Inertia | Torsionally Stiff | High Dynamic Torque | Clamp Collar Coupling
Kategória BDI
Clutches and Brakes
Trieda produktu – BDI
740
Podstatné meno
Braking System
Reťazec kľúčového slova
Air/Pneumatic
Číslo položky výrobcu
964816
Dlhý popis
Brake; Pneumatic Activation; Straight | Finished Bore; 19MM Bore; Hollow Bore Input; Shaft Output; Flange Mounted|Shaft Mount; 94.996MM Pilot Diameter;