Výrobca
NEXEN GROUP INC WWW.NEXENGROUP.COM
Minimálne nákupné množstvo
N/A
Profil otvoru
Straight | Finished
Vnútorný priemer - palce
1.378
Vnútorný priemer – milimetre
35
Uchytávacia metóda
Flange Mounted | Shaft
Priemer pilota - palce
4.501
Priemer pilota – milimetre
114.325
Profil zubu
Minimum Static Torque 125Nm
Typ produktu
Friction Facing
Typ pohybu
Holding | Stopping
Ovládanie / Spiatočka
Spring | Air
Hnacie zariadenie
Flange Mount
Veľkosť portu - palce
0.125
Veľkosť portu – milimetre
3.175
Ostatné vlastnosti
Black Waterborne Acrylic Paint Finish | Enclosed Design | Zero Backlash | Low Inertia | High Dynamic Torque | Clamp Collar Coupling
Kategória BDI
Clutches and Brakes
Trieda produktu – BDI
740
Podstatné meno
Braking System
Reťazec kľúčového slova
Air/Pneumatic
Číslo položky výrobcu
965005
Dlhý popis
Brake; Pneumatic Activation; Straight | Finished Bore; 35MM Bore; Hollow Bore Input; Shaft Output; Flange Mounted|Shaft Mount; 114.325MM Pilot Diameter;