PRIHLÁSTE SA ALEBO ZAREGISTRUJTE SA
Spať do menu
Spať do menu
Spať do menu
CENOVÉ PONUKY
RÝCHLA OBJEDNÁVKA
č.6 IP55 #69711 Plexo vypínač

č.6 IP55 #69711 Plexo vypínač

č.6 IP55 #69711 Plexo vypínač

č.6 IP55 #69711 Plexo vypínač

Switch; Ip55-2-Way-10 Ax 250 V~-Surface Mounting-Grey

Katalógové číslo výrobcu

č.6 IP55 #69711 Plexo vypínač

BDI #

15035727

MNOŽSTVO

ZÁSOBY:
4
Značka
Výrobca
LEGRAND
Minimálne nákupné množstvo
N/A
Váha / Kilogram
1.38
UNSPSC
39122200
Podstatné meno
Switch
Váha / libry
3.03576
Detail produktu
Switch
Špecifikácia produktu
Switch; Ip55-2-Way-10 Ax 250 V~-Surface Mounting-Grey
Dlhý popis
Switch; Ip55-2-Way-10 Ax 250 V~-Surface Mounting-Grey