PRIHLÁSTE SA ALEBO ZAREGISTRUJTE SA
Spať do menu
Spať do menu
Spať do menu
CENOVÉ PONUKY
RÝCHLA OBJEDNÁVKA
09 16 024 3001

09 16 024 3001

09 16 024 3001

09 16 024 3001

Insert; Crimp Termination; Male; Polycarbonate; Ral 7032; Pebble Grey; Rated Current-10 A; Size-6 B; Contacts-24; Conductor Cross-Section-0.14 to 2.5MM2

Katalógové číslo výrobcu

09160243001

BDI #

15039308

MNOŽSTVO

ZÁSOBY:
5
Výrobca
HARTING TECHNOLOGY GROUP
Minimálne nákupné množstvo
N/A
Váha / Kilogram
0.04
UNSPSC
39121400
Podstatné meno
Insert
Váha / libry
0.08378
Detail produktu
Insert
Špecifikácia produktu
Insert; Crimp Termination; Male; Polycarbonate; Ral 7032; Pebble Grey; Rated Current-10 A; Size-6 B; Contacts-24; Conductor Cross-Section-0.14 to 2.5MM2
Dlhý popis
Insert; Crimp Termination; Male; Polycarbonate; Ral 7032; Pebble Grey; Rated Current-10 A; Size-6 B; Contacts-24; Conductor Cross-Section-0.14 to 2.5MM2