PRIHLÁSTE SA ALEBO ZAREGISTRUJTE SA
Spať do menu
Spať do menu
Spať do menu
CENOVÉ PONUKY
RÝCHLA OBJEDNÁVKA

1930 024 0528

1930 024 0528

1930 024 0528

Housing; 24 B; High Construction; Double Locking Lever; Side Entry; 1 X M40; Aluminium Die-Cast; Powder-Coated; Ral 7037 Dust Grey; Deg of Protection IP65; IP67

Katalógové číslo výrobcu

19300240528

BDI #

15039098

MNOŽSTVO

ZÁSOBY:
2
Výrobca
HARTING TECHNOLOGY GROUP
Minimálne nákupné množstvo
N/A
Váha / Kilogram
0.24
UNSPSC
39120000
Podstatné meno
Housing
Váha / libry
0.53264
Detail produktu
Housing
Špecifikácia produktu
Housing; 24 B; High Construction; Double Locking Lever; Side Entry; 1 X M40; Aluminium Die-Cast; Powder-Coated; Ral 7037 Dust Grey; Deg of Protection IP65; IP67
Dlhý popis
Housing; 24 B; High Construction; Double Locking Lever; Side Entry; 1 X M40; Aluminium Die-Cast; Powder-Coated; Ral 7037 Dust Grey; Deg of Protection IP65; IP67