PRIHLÁSTE SA ALEBO ZAREGISTRUJTE SA
Spať do menu
Spať do menu
Spať do menu
CENOVÉ PONUKY
RÝCHLA OBJEDNÁVKA

GLCB01C

GLCB01C

HONEYWELL CONTROLS GLCB01C

Limit Switch; Top Roller Plunger; 1NO 1NC; 10 A; 300V; 16 N

Katalógové číslo výrobcu

GLCB01C

BDI #

1485546

MNOŽSTVO

ZÁSOBY:
1
Výrobca
HONEYWELL PROCESS & CONTROLS
Minimálne nákupné množstvo
N/A
Váha / Kilogram
0.1
UNSPSC
39122213
Podstatné meno
Switch
Reťazec kľúčového slova
Limit
Detail produktu
Limit Switch
Špecifikácia produktu
Limit Switch; Top Roller Plunger; 1NO 1NC; 10 A; 300V; 16 N
Dlhý popis
Limit Switch; Top Roller Plunger; 1NO 1NC; 10 A; 300V; 16 N