PRIHLÁSTE SA ALEBO ZAREGISTRUJTE SA
Spať do menu
Spať do menu
Spať do menu
CENOVÉ PONUKY
RÝCHLA OBJEDNÁVKA
178474 CFI6-25/2/003-BL 2P

178474 CFI6-25/2/003-BL 2P

178474 CFI6-25/2/003-BL 2P

EATON 178474 CFI6-25/2/003-BL 2P

Circuit Breaker; 6KA Short-circuit Breaking Capacity; 30mA Residual Current; 25A Current; 230VAC Rated Voltage; 2 Pole; DIN Mount; IP40 IP Rating

Katalógové číslo výrobcu

178474 CFI6-25/2/003-BL 2P

BDI #

25167098

MNOŽSTVO

Značka
Výrobca
DANFOSS
Minimálne nákupné množstvo
N/A
Váha / Kilogram
0.2
UNSPSC
39121601
Harmonizovaný tarifný kód
8536.20.00.40
Podstatné meno
Circuit Breaker
URL výrobcu
https://www.eaton.com
Detail produktu
Circuit Breaker
Špecifikácia produktu
6KA Short-circuit Breaking Capacity; 30mA Residual Current; 25A Current; 230VAC Rated Voltage; 2 Pole; DIN Mount; IP40 IP Rating
Dlhý popis
Circuit Breaker; 6KA Short-circuit Breaking Capacity; 30mA Residual Current; 25A Current; 230VAC Rated Voltage; 2 Pole; DIN Mount; IP40 IP Rating