PRIHLÁSTE SA ALEBO ZAREGISTRUJTE SA
Spať do menu
Spať do menu
Spať do menu
CENOVÉ PONUKY
RÝCHLA OBJEDNÁVKA

PDD23G0200TFFJ

PDD23G0200TFFJ

EATON PDD23G0200TFFJ

Circuit Breaker; 65KA at 240V Interrupting Rating; 240V Voltage; 200A Current; Frame 2; 3 Pole; Class A

Katalógové číslo výrobcu

PDD23G0200TFFJ

BDI #

27366124

MNOŽSTVO

Značka
Výrobca
DANFOSS
Minimálne nákupné množstvo
N/A
Váha / Kilogram
N/A
UNSPSC
39121601
Harmonizovaný tarifný kód
8536.20.00.40
Podstatné meno
Circuit Breaker
URL výrobcu
https://www.eaton.com
Váha / libry
4.01241
Detail produktu
Circuit Breaker
Špecifikácia produktu
65KA at 240V Interrupting Rating; 240V Voltage; 200A Current; Frame 2; 3 Pole; Class A
Dlhý popis
Circuit Breaker; 65KA at 240V Interrupting Rating; 240V Voltage; 200A Current; Frame 2; 3 Pole; Class A