PRIHLÁSTE SA ALEBO ZAREGISTRUJTE SA
Spať do menu
Spať do menu
Spať do menu
CENOVÉ PONUKY
RÝCHLA OBJEDNÁVKA

G25235-0608X

G25235-0608X

GATES G25235-0608X

Hose Coupling; Mega Crimp; Bite-The-Wire Crimp; Full-Torque Nut; 0.374" Hose Inside Diameter; O-Ring Face Seal Fitting Type; Bent Tube Configuration; 45 Deg Angle; Steel; TuffCoat Plated; O-Ring Seal Type; Flat Face O-Ring Location; Swivel; No.8 FFORX End Connection Type; 13/16"-16 End Connection Size; 0.945" Nut Size; 2.256" Cutoff Size; 3.354" Length0.591" Drop Size

Katalógové číslo výrobcu

G25235-0608X

BDI #

1113007

MNOŽSTVO

KATEGÓRIA
Značka
Výrobca
GATES
Minimálne nákupné množstvo
N/A
Váha / Kilogram
0.11
UNSPSC
40141734
EAN
0770075421559
Harmonizovaný tarifný kód
8412.90.90.15
Podstatné meno
Coupling
Reťazec kľúčového slova
Hose
URL výrobcu
https://www.gates.com
Číslo položky výrobcu
G25235-0608X
Interné číslo výrobcu
71042209
Váha / libry
0.25
Detail produktu
Hose Coupling
Špecifikácia produktu
Mega Crimp; Bite-The-Wire Crimp; Full-Torque Nut; 0.374" Hose Inside Diameter; O-Ring Face Seal Fitting Type; Bent Tube Configuration; 45 Deg Angle; Steel; TuffCoat Plated; O-Ring Seal Type; Flat Face O-Ring Location; Swivel; No.8 FFORX End Connection Type; 13/16"-16 End Connection Size; 0.945" Nut Size; 2.256" Cutoff Size; 3.354" Length0.591" Drop Size
Dlhý popis
Hose Coupling; Mega Crimp; Bite-The-Wire Crimp; Full-Torque Nut; 0.374" Hose Inside Diameter; O-Ring Face Seal Fitting Type; Bent Tube Configuration; 45 Deg Angle; Steel; TuffCoat Plated; O-Ring Seal Type; Flat Face O-Ring Location; Swivel; No.8 FFORX End Connection Type; 13/16"-16 End Connection Size; 0.945" Nut Size; 2.256" Cutoff Size; 3.354" Length0.591" Drop Size