PRIHLÁSTE SA ALEBO ZAREGISTRUJTE SA
Spať do menu
Spať do menu
Spať do menu
CENOVÉ PONUKY
RÝCHLA OBJEDNÁVKA

3/8INX100FT NEPTUNE 3000 BLACK MXMS KG

3/8INX100FT NEPTUNE 3000 BLACK MXMS KG

CONTINENTAL 3/8INX100FT NEPTUNE 3000 BLACK MXMS KG

Specialty; 3/8" Inside Diameter; 0.69" Outside Diameter; 100FT Length; Black; 3/8" MNPT X 3/8" MSNPT; 3000 PSI - 210 Bar Operating Pressure

Katalógové číslo výrobcu

3/8INX100FT NEPTUNE 3000 BLACK MXMS KG

BDI #

423332

MNOŽSTVO

Výrobca
CONTINENTAL WWW.CONTINENTAL-INDUSTRY.COM
Minimálne nákupné množstvo
N/A
Váha / Kilogram
11.87
EAN
0037256126338
Meno produktu
Hose Assembly
Dĺžka - stopy
100
Dĺžka - Meter
30.48
Typ hadice
Specialty
Materiál vnútra
Rubber
Vonkajší materiál
Rubber
Farba
Black
Armatúra použitá na koncoch
3/8" MNPT X 3/8" MSNPT
Rozsah prevádzkových teplôt
-20 To 250 Deg F
Prevádzkový tlak
3000 PSI | 210 Bar
Typické použitie
Pressure Washer Machine
Palec - metrický
Inch
Ostatné vlastnosti
1 Steel Wire Braid | Medium Oil Resistance | With Kink Guard
Kategória BDI
Hose Assembly
Trieda produktu – BDI
F02192
Harmonizovaný tarifný kód
4009.22.00.50
Podstatné meno
Assembly
Reťazec kľúčového slova
Hose Specialty
Interné číslo výrobcu
20023581
Váha / libry
26.161
Dlhý popis
Specialty; 3/8" Inside Diameter; 0.69" Outside Diameter; 100FT Length; Black; 3/8" MNPT X 3/8" MSNPT; 3000 PSI - 210 Bar Operating Pressure
Vonkajší priemer
0,69 palce | 17,526 milimetre
Vnútorný priemer
0,375 palce | 9,525 milimetre