PRIHLÁSTE SA ALEBO ZAREGISTRUJTE SA
Spať do menu
Spať do menu
Spať do menu
CENOVÉ PONUKY
RÝCHLA OBJEDNÁVKA

1/2INX500FT PLANT MASTER BLK 250PSI

1/2INX500FT PLANT MASTER BLK 250PSI

GATES 1/2INX500FT PLANT MASTER BLK 250PSI

Multi Purpose Hose; Air and Multi-Purpose; 1/2" Inside Diameter; 0.81" Outside Diameter; EPDM Inner Material; EPDM Outer Material; Black; 250 PSI | 17 Bar Operating Pressure

Katalógové číslo výrobcu

1/2INX500FT PLANT MASTER BLK 250PSI

BDI #

20542013

MNOŽSTVO

KATEGÓRIA
Značka
Výrobca
GATES
Minimálne nákupné množstvo
N/A
Váha / Kilogram
0.09
UNSPSC
40142009
EAN
0770075452034
Typ hadice
Air and Multi-Purpose
Materiál vnútra
EPDM
Vonkajší materiál
EPDM
Farba
Black
Rozsah prevádzkových teplôt
-40 To 200 Deg F
Prevádzkový tlak
250 PSI | 17 Bar
Typické použitie
Mining | Construction | Agriculture | Vehicle Repair | In-Plant Operation | Industry
Cenová jednotka
REEL
Množstvo v balení
500FT
Objednávka v násobkoch
REEL
Minimálny počet na objednanie
1 REEL OF 500 FEET
Palec - metrický
Inch
Ostatné vlastnosti
Bend Radius 5 Inch | Synthetic High Tensile Textile Cord
Kategória BDI
Hose
Trieda produktu – BDI
F02192
Harmonizovaný tarifný kód
3917.22.00.00
Podstatné meno
Hose
Reťazec kľúčového slova
Multi Purpose
URL výrobcu
https://www.gates.com
Číslo položky výrobcu
32044432
Váha / libry
95
Dlhý popis
Multi Purpose Hose; Air and Multi-Purpose; 1/2" Inside Diameter; 0.81" Outside Diameter; EPDM Inner Material; EPDM Outer Material; Black; 250 PSI | 17 Bar Operating Pressure
Vnútorný priemer
0,5 palce | 12,7 milimetre
Vonkajší priemer
0,81 palce | 20,574 milimetre