PRIHLÁSTE SA ALEBO ZAREGISTRUJTE SA
Spať do menu
Spať do menu
Spať do menu
CENOVÉ PONUKY
RÝCHLA OBJEDNÁVKA

18446

18446

GATES 18446

Hose; Coolant; Water; Air; Marine Type of Hose; 0.62" X 0.75" Inside Diameter; EPDM Inner Material; EPDM Outer Material; Black Color; -40 Deg F To 275 Deg F Operating Temperature Range; Engine Typical Use; Synthetic Fiber Knit Reinforcement; 9.2 Inch Length

Katalógové číslo výrobcu

18446

BDI #

20893532

MNOŽSTVO

KATEGÓRIA
Značka
Výrobca
GATES
Minimálne nákupné množstvo
N/A
Váha / Kilogram
0.005
UNSPSC
25174006
EAN
0072053355796
Podstatné meno
Hose
Reťazec kľúčového slova
Coolant
URL výrobcu
https://www.gates.com
Detail produktu
Hose
Špecifikácia produktu
Coolant | Water | Air | Marine Type of Hose; 0.62" X 0.75" Inside Diameter
Dlhý popis
Hose; Coolant; Water; Air; Marine Type of Hose; 0.62" X 0.75" Inside Diameter; EPDM Inner Material; EPDM Outer Material; Black Color; -40 Deg F To 275 Deg F Operating Temperature Range; Engine Typical Use; Synthetic Fiber Knit Reinforcement; 9.2 Inch Length