PRIHLÁSTE SA ALEBO ZAREGISTRUJTE SA
Spať do menu
Spať do menu
Spať do menu
CENOVÉ PONUKY
RÝCHLA OBJEDNÁVKA

22086

22086

GATES 22086

Hose; Coolant Type of Hose; 1.52" X 1.77" Inside Diameter; EPDM Inner Material; EPDM Outer Material; Black Color; -40 Deg F To 257 Deg F Operating Temperature Range; Upper; Lower; Bypass; Heater Typical Use; Synthetic Fiber Knit Reinforcement; 30.2 Inch Length

Katalógové číslo výrobcu

22086

BDI #

20898676

MNOŽSTVO

KATEGÓRIA
Značka
Výrobca
GATES
Minimálne nákupné množstvo
N/A
Váha / Kilogram
0.005
UNSPSC
25174006
EAN
0072053114669
Podstatné meno
Hose
Reťazec kľúčového slova
Coolant
URL výrobcu
https://www.gates.com
Detail produktu
Hose
Špecifikácia produktu
Coolant Type of Hose; 1.52" X 1.77" Inside Diameter
Dlhý popis
Hose; Coolant Type of Hose; 1.52" X 1.77" Inside Diameter; EPDM Inner Material; EPDM Outer Material; Black Color; -40 Deg F To 257 Deg F Operating Temperature Range; Upper; Lower; Bypass; Heater Typical Use; Synthetic Fiber Knit Reinforcement; 30.2 Inch Length