PRIHLÁSTE SA ALEBO ZAREGISTRUJTE SA
Spať do menu
Spať do menu
Spať do menu
CENOVÉ PONUKY
RÝCHLA OBJEDNÁVKA

23555

23555

GATES 23555

Hose; Coolant Type of Hose; 0.75" Inside Diameter; EPDM Inner Material; EPDM Outer Material; Black Color; -40 Deg F To 257 Deg F Operating Temperature Range; Upper; Lower; Bypass; Heater Typical Use; Synthetic Fiber Knit Reinforcement; 19.2 Inch Length

Katalógové číslo výrobcu

23555

BDI #

20900952

MNOŽSTVO

KATEGÓRIA
Značka
Výrobca
GATES
Minimálne nákupné množstvo
N/A
Váha / Kilogram
0.005
UNSPSC
25174006
EAN
0770075417330
Podstatné meno
Hose
Reťazec kľúčového slova
Coolant
URL výrobcu
https://www.gates.com
Detail produktu
Hose
Špecifikácia produktu
Coolant Type of Hose; 0.75" Inside Diameter
Dlhý popis
Hose; Coolant Type of Hose; 0.75" Inside Diameter; EPDM Inner Material; EPDM Outer Material; Black Color; -40 Deg F To 257 Deg F Operating Temperature Range; Upper; Lower; Bypass; Heater Typical Use; Synthetic Fiber Knit Reinforcement; 19.2 Inch Length