PRIHLÁSTE SA ALEBO ZAREGISTRUJTE SA
Spať do menu
Spať do menu
Spať do menu
CENOVÉ PONUKY
RÝCHLA OBJEDNÁVKA

T0604B-20

T0604B-20

SMC T0604B-20

Tubing; Single; 4MM Inside Diameter; 6MM Outside Diameter; Nylon; Black; 220 PSI - 15 Bar Operating Pressure

Katalógové číslo výrobcu

T0604B-20

BDI #

17954194

VAŠA CENA
24,32 € / Kus
24,82 € / Kus

MNOŽSTVO

ZÁSOBY:
1
KATEGÓRIA
Značka
Výrobca
SMC
Minimálne nákupné množstvo
N/A
Váha / Kilogram
0.389
UNSPSC
40183000
Meno produktu
Tubing
Počet rúrok
Single
Materiál
Nylon
Farba
Black
Rozsah prevádzkových teplôt
Air -4 To 140 Deg F | Water 41 To 104 Deg F
Prevádzkový tlak
220 PSI | 15 Bar
Typické použitie
General Purpose | Industrial
Cenová jednotka
ROLL
Množstvo v balení
20M
Objednávka v násobkoch
ROLL
Minimálny počet na objednanie
1 ROLL OF 20 METER
Palec - metrický
Metric
Ostatné vlastnosti
Shore D 70 Hardness | Minimum Bending Radius 24 MM
Kategória BDI
Tubing
Trieda produktu – BDI
F02192
Harmonizovaný tarifný kód
3917.29.00.90
Podstatné meno
Tubing
Váha / libry
0.85607
Dlhý popis
Tubing; Single; 4MM Inside Diameter; 6MM Outside Diameter; Nylon; Black; 220 PSI - 15 Bar Operating Pressure
Vonkajší priemer
0,236 palce | 6 milimetre
Vnútorný priemer
0,157 palce | 4 milimetre