PRIHLÁSTE SA ALEBO ZAREGISTRUJTE SA
Spať do menu
Spať do menu
Spať do menu
CENOVÉ PONUKY
RÝCHLA OBJEDNÁVKA

7995 06 10

7995 06 10

7995 06 10

Check Valve; 1/8" BSPT Port; 2 Port | 1 Way; 2 Position; Hydraulic | Pneumatic; 145 PSI; 32 To 158 Deg F; NBR Seal; Brass | Polymer

Katalógové číslo výrobcu

7995 06 10

BDI #

15043391

MNOŽSTVO

ZÁSOBY:
4
Značka
Výrobca
PARKER
Minimálne nákupné množstvo
N/A
Váha / Kilogram
0.013
EAN
0820099339955
Typ ventilu
Check
Celková dĺžka - palce
16
Celková dĺžka – milimetre
406.4
Celková šírka - palce
16
Celková šírka – milimetre
406.4
Typ otvoru
1/8" BSPT
Počet otvorov/ciest
2 Port | 1 Way
Počet polôh
2 Position
Aktivovanie
Not Available
Napätie
Not Applicable
Médium
Hydraulic | Pneumatic
Maximálny tlak
145 PSI
Rozsah prevádzkových tlakov
15 To 145 PSI
Rozsah prevádzkových teplôt
32 To 158 Deg F
Druh tesnenia
NBR
Materiál hlavnej časti
Brass | Polymer
Palec – metrický
Inch
Kategória BDI
Hydraulic and Pneumatic Valve
Trieda produktu – BDI
F02352
Harmonizovaný tarifný kód
8481.20.00.60
Podstatné meno
Valve
Reťazec kľúčového slova
Check
URL výrobcu
https://promo.parker.com
Dlhý popis
Check Valve; 1/8" BSPT Port; 2 Port | 1 Way; 2 Position; Hydraulic | Pneumatic; 145 PSI; 32 To 158 Deg F; NBR Seal; Brass | Polymer