PRIHLÁSTE SA ALEBO ZAREGISTRUJTE SA
Spať do menu
Spať do menu
Spať do menu
CENOVÉ PONUKY
RÝCHLA OBJEDNÁVKA

SJ3A6-5CU-P

SJ3A6-5CU-P

SMC SJ3A6-5CU-P

Solenoid Valve; 3 Port | 3 Way; 3 Position; 24 VDC; Pneumatic; Solenoid - Air Pilot | Differential Return; 102 PSI; 14 To 122 Deg F; Rubber Seal; Zinc

Katalógové číslo výrobcu

SJ3A6-5CU-P

BDI #

17858156

VAŠA CENA
101,57 € / Kus
103,64 € / Kus

MNOŽSTVO

Značka
Výrobca
SMC
Minimálne nákupné množstvo
N/A
Váha / Kilogram
0.103
UNSPSC
40141605
Typ ventilu
Solenoid
Celková dĺžka - palce
3.61
Celková dĺžka – milimetre
91.7
Celková šírka - palce
0.394
Celková šírka – milimetre
10
Celková výška - palce
2.334
Celková výška – milimetre
59.29
Typ otvoru
Not Available
Počet otvorov/ciest
3 Port | 3 Way
Počet polôh
3 Position
Aktivovanie
Solenoid - Air Pilot | Differential Return
Napätie
24 VDC
Médium
Pneumatic
Maximálny tlak
102 PSI
Rozsah prevádzkových tlakov
-15 To 102 PSI
Rozsah prevádzkových teplôt
14 To 122 Deg F
Druh tesnenia
Rubber
Materiál hlavnej časti
Zinc
Palec – metrický
Inch
Ostatné vlastnosti
Plug In
Kategória BDI
Hydraulic and Pneumatic Valve
Trieda produktu – BDI
F02352
Harmonizovaný tarifný kód
8481.20.00.60
Podstatné meno
Valve
Reťazec kľúčového slova
Solenoid
URL výrobcu
https://www.smcpneumatics.com
Váha / libry
0.2265
Dlhý popis
Solenoid Valve; 3 Port | 3 Way; 3 Position; 24 VDC; Pneumatic; Solenoid - Air Pilot | Differential Return; 102 PSI; 14 To 122 Deg F; Rubber Seal; Zinc