PRIHLÁSTE SA ALEBO ZAREGISTRUJTE SA
Spať do menu
Spať do menu
Spať do menu
CENOVÉ PONUKY
RÝCHLA OBJEDNÁVKA

SY5420-5YO-C6F-Q

SY5420-5YO-C6F-Q

SMC SY5420-5YO-C6F-Q

Solenoid Valve; 6 MM Tubing OD Port; 5 Port | 4 Way; 3 Position; 24 VDC; Pneumatic; Solenoid - Air Pilot - Spring | Solenoid - Air Pilot - Spring Return; 102 PSI; 14 To 122 Deg F; Rubber Seal; Aluminum

Katalógové číslo výrobcu

SY5420-5YO-C6F-Q

BDI #

21913511

VAŠA CENA
93,77 € / Kus
95,68 € / Kus

MNOŽSTVO

Značka
Výrobca
SMC
Minimálne nákupné množstvo
N/A
Váha / Kilogram
0.15
UNSPSC
40141605
Typ ventilu
Solenoid
Celková dĺžka - palce
6.283
Celková dĺžka – milimetre
159.6
Celková šírka - palce
0.654
Celková šírka – milimetre
16.6
Celková výška - palce
1.713
Celková výška – milimetre
43.5
Typ otvoru
6 MM Tubing OD
Počet otvorov/ciest
5 Port | 4 Way
Počet polôh
3 Position
Aktivovanie
Solenoid - Air Pilot - Spring | Solenoid - Air Pilot - Spring Return
Napätie
24 VDC
Médium
Pneumatic
Maximálny tlak
102 PSI
Rozsah prevádzkových tlakov
30 To 102 PSI
Rozsah prevádzkových teplôt
14 To 122 Deg F
Druh tesnenia
Rubber
Materiál hlavnej časti
Aluminum
Palec – metrický
Metric
Ostatné vlastnosti
0.33/0.44 Cv Factor | Air Fluid | Body Ported | Internal Pilot | Non Locking Type Manual Override | DIN Terminal without Connector | One Touch Fitting | In/Exhaust Center/Out Position
Kategória BDI
Hydraulic and Pneumatic Valve
Trieda produktu – BDI
F02352
Harmonizovaný tarifný kód
8481.20.00.60
Podstatné meno
Valve
Reťazec kľúčového slova
Solenoid
URL výrobcu
https://www.smcpneumatics.com
Váha / libry
0.33069
Dlhý popis
Solenoid Valve; 6 MM Tubing OD Port; 5 Port | 4 Way; 3 Position; 24 VDC; Pneumatic; Solenoid - Air Pilot - Spring | Solenoid - Air Pilot - Spring Return; 102 PSI; 14 To 122 Deg F; Rubber Seal; Aluminum