Minimálne nákupné množstvo
N/A
Celková dĺžka - palce
8.996
Celková dĺžka – milimetre
228.5
Celková šírka - palce
2.835
Celková šírka – milimetre
72
Celková výška - palce
3.917
Celková výška – milimetre
99.5
Počet otvorov/ciest
5 Port | 4 Way
Aktivovanie
Solenoid - Air Pilot | Air Pilot - Spring Return
Rozsah prevádzkových tlakov
15 To 145 PSI
Rozsah prevádzkových teplôt
14 To 140 Deg F
Materiál hlavnej časti
Aluminum
Ostatné vlastnosti
Air - Inert Gas Fluid | Base Mounted | Plug In | Internal Pilot | Conduit Terminal with Light/Surge Voltage Suppressor | Flush Non Locking Push Manual Override | In/Out Position
Kategória BDI
Hydraulic and Pneumatic Valve
Trieda produktu – BDI
F02352
Harmonizovaný tarifný kód
8481.20.00.60
Reťazec kľúčového slova
Solenoid
URL výrobcu
https://www.smcpneumatics.com
Dlhý popis
Solenoid Valve; 5 Port | 4 Way; 2 Position; 24/50-60 VAC; Pneumatic; Solenoid - Air Pilot | Air Pilot - Spring Return; 145 PSI; 14 To 140 Deg F; Metal Seal; Aluminum