PRIHLÁSTE SA ALEBO ZAREGISTRUJTE SA
Spať do menu
Spať do menu
Spať do menu
CENOVÉ PONUKY
RÝCHLA OBJEDNÁVKA

TIUB07G4-20U

TIUB07G4-20U

SMC TIUB07G4-20U

Tubing; Single; 0.17" Inside Diameter; 1/4" Outside Diameter; Polyurethane; Dark Green; 115 PSI - 8 Bar Operating Pressure

Katalógové číslo výrobcu

TIUB07G4-20U

BDI #

18612538

MNOŽSTVO

KATEGÓRIA
Značka
Výrobca
SMC
Minimálne nákupné množstvo
N/A
Váha / Kilogram
1.057
UNSPSC
40183008
Meno produktu
Tubing
Počet rúrok
Single
Materiál
Polyurethane
Farba
Dark Green
Rozsah prevádzkových teplôt
Air -4 To 140 Deg F | Water 41 To 104 Deg F
Prevádzkový tlak
115 PSI | 8 Bar
Typické použitie
General Purpose | Industrial
Cenová jednotka
ROLL
Množstvo v balení
66FT
Objednávka v násobkoch
ROLL
Minimálny počet na objednanie
1 ROLL OF 66 FEET
Palec - metrický
Inch
Ostatné vlastnosti
Shore A 95 Hardness | Minimum Bending Radius 0.91 Inch
Kategória BDI
Tubing
Trieda produktu – BDI
F02192
Harmonizovaný tarifný kód
3917.29.00.90
Podstatné meno
Tubing
Váha / libry
1.05715
Dlhý popis
Tubing; Single; 0.17" Inside Diameter; 1/4" Outside Diameter; Polyurethane; Dark Green; 115 PSI - 8 Bar Operating Pressure
Vnútorný priemer
0,17 palce | 4,318 milimetre
Vonkajší priemer
0,25 palce | 6,35 milimetre