PRIHLÁSTE SA ALEBO ZAREGISTRUJTE SA
Spať do menu
Spať do menu
Spať do menu
CENOVÉ PONUKY
RÝCHLA OBJEDNÁVKA

LL/406-054-VS

LL/406-054-VS

SKF LL/406-054-VS

Push To Connect Fitting; Straignt Connector; 6MM Tube Outside Diameter; G-1/4 Connection; 28MM Length; Nitrile Rubber Seal; Brass Material; 300Bar Maximum Pressure; With Cylindrical Thread

Katalógové číslo výrobcu

406-054-VS

BDI #

1308344

MNOŽSTVO

KATEGÓRIA
Značka
Výrobca
SKF
Minimálne nákupné množstvo
N/A
Váha / Kilogram
0.02
UNSPSC
40141700
Podstatné meno
Fitting
Reťazec kľúčového slova
Push To Connect
URL výrobcu
https://www.skf.com
Váha / libry
0.0419
Detail produktu
Push To Connect Fitting
Špecifikácia produktu
Straignt Connector; 6MM Tube Outside Diameter; G-1/4 Connection; 28MM Length; Nitrile Rubber Seal; Brass Material; 300Bar Maximum Pressure; With Cylindrical Thread
Dlhý popis
Push To Connect Fitting; Straignt Connector; 6MM Tube Outside Diameter; G-1/4 Connection; 28MM Length; Nitrile Rubber Seal; Brass Material; 300Bar Maximum Pressure; With Cylindrical Thread