Minimálne nákupné množstvo
N/A
Celková dĺžka - palce
1.102
Celková dĺžka – milimetre
28
Celková šírka - palce
0.394
Celková šírka – milimetre
10
Celková výška - palce
1.063
Celková výška – milimetre
27
Počet otvorov/ciest
3 Port | 3 Way
Aktivovanie
Solenoid | Spring Return
Rozsah prevádzkových tlakov
0 To 102 PSI
Rozsah prevádzkových teplôt
14 To 122 Deg F
Materiál hlavnej časti
Plastic
Ostatné vlastnosti
0.008 Cv Factor | Air Fluid | Base Mounted | Gray | Normally Closed | Without Sub Plate | Internal Pilot | Non Locking Type Manual Override | L Plug with 300MM Lead Wire | With Surge Voltage Suppressor | In/Out Position
Kategória BDI
Hydraulic and Pneumatic Valve
Trieda produktu – BDI
F02352
Harmonizovaný tarifný kód
8481.20.00.60
Reťazec kľúčového slova
Solenoid
URL výrobcu
https://www.smcpneumatics.com
Dlhý popis
Solenoid Valve; 3 Port | 3 Way; 2 Position; 5 VDC; Pneumatic; Solenoid | Spring Return; 102 PSI; 14 To 122 Deg F; Rubber Seal; Plastic