Minimálne nákupné množstvo
1
Celková dĺžka - palce
1.913
Celková dĺžka – milimetre
48.6
Celková šírka - palce
0.433
Celková šírka – milimetre
11
Celková výška - palce
1.122
Celková výška – milimetre
28.5
Počet otvorov/ciest
3 Port | 3 Way
Aktivovanie
Air Pilot | Solenoid - Air Pilot Return
Rozsah prevádzkových tlakov
22 To 102 PSI
Rozsah prevádzkových teplôt
14 To 122 Deg F
Materiál hlavnej časti
Zinc
Ostatné vlastnosti
0.086 Cv Factor | Air Fluid | Base Mounted | Normally Closed | Individual Pilot Exhaust | Grommet with 300MM Lead Wire | Non Locking Push Type Manual Override | In/Out Position
Kategória BDI
Hydraulic and Pneumatic Valve
Trieda produktu – BDI
F02352
Harmonizovaný tarifný kód
8481.20.00.60
Reťazec kľúčového slova
Solenoid
URL výrobcu
https://www.smcpneumatics.com
Dlhý popis
Solenoid Valve; 3 Port | 3 Way; 2 Position; 5 VDC; Pneumatic; Air Pilot | Solenoid - Air Pilot Return; 102 PSI; 14 To 122 Deg F; Rubber Seal; Zinc