Minimálne nákupné množstvo
1
Typ ventilu
Poppet | Solenoid
Celková dĺžka - palce
1.5
Celková dĺžka – milimetre
38.1
Celková šírka - palce
0.394
Celková šírka – milimetre
10
Celková výška - palce
0.768
Celková výška – milimetre
19.5
Počet otvorov/ciest
3 Port | 3 Way
Aktivovanie
Solenoid | Spring Return
Rozsah prevádzkových tlakov
0 To 102 PSI
Rozsah prevádzkových teplôt
14 To 122 Deg F
Materiál hlavnej časti
Plastic
Ostatné vlastnosti
0.008 Cv Factor | Without Sub Plate | M Plug Connector | With Surge Voltage Suppressor
Kategória BDI
Hydraulic and Pneumatic Valve
Trieda produktu – BDI
F02352
Harmonizovaný tarifný kód
8481.20.00.60
Reťazec kľúčového slova
Poppet Solenoid
URL výrobcu
https://www.smcpneumatics.com
Dlhý popis
Poppet Valve; 3 Port | 3 Way; 2 Position; 5 VDC; Pneumatic; Solenoid | Spring Return; 102 PSI; 14 To 122 Deg F; Rubber Seal; Plastic