Minimálne nákupné množstvo
N/A
Typ ventilu
Poppet | Solenoid
Celková dĺžka - palce
1.969
Celková dĺžka – milimetre
50
Celková šírka - palce
1.181
Celková šírka – milimetre
30
Celková výška - palce
2.402
Celková výška – milimetre
61
Počet otvorov/ciest
2 Port | 2 Way
Aktivovanie
Solenoid | Spring Return
Rozsah prevádzkových tlakov
0 To 87 PSI
Rozsah prevádzkových teplôt
34 To 140 Deg F
Materiál hlavnej časti
Brass
Ostatné vlastnosti
0.42 Cv Factor | 3MM Orifice Size | Water Fluid | Normally Closed | Class B | Grommet | With Surge Voltage Suppressor | Size 1 | In/Out Position
Kategória BDI
Hydraulic and Pneumatic Valve
Trieda produktu – BDI
F02352
Harmonizovaný tarifný kód
8481.20.00.20
Reťazec kľúčového slova
Poppet Solenoid
URL výrobcu
https://www.smcpneumatics.com
Dlhý popis
Poppet Valve; 1/4" RC Port; 2 Port | 2 Way; 2 Position; 100 VAC; Hydraulic; Solenoid | Spring Return; 87 PSI; 34 To 140 Deg F; Buna-N Seal; Brass