Minimálne nákupné množstvo
N/A
Typ ventilu
Poppet | Solenoid
Celková dĺžka - palce
2.343
Celková dĺžka – milimetre
59.5
Celková šírka - palce
2.205
Celková šírka – milimetre
56
Celková výška - palce
3.386
Celková výška – milimetre
86
Počet otvorov/ciest
2 Port | 2 Way
Aktivovanie
Solenoid | Spring Return
Rozsah prevádzkových tlakov
0 To 15 PSI
Rozsah prevádzkových teplôt
23 To 140 Deg F
Materiál hlavnej časti
Brass
Ostatné vlastnosti
2.21 Cv Factor | 10MM Orifice Size | Oil Fluid | Normally Closed | Class B | With Bracket | Grommet | With Surge Voltage Suppressor | Size 3 | In/Out Position
Kategória BDI
Hydraulic and Pneumatic Valve
Trieda produktu – BDI
F02352
Harmonizovaný tarifný kód
8481.20.00.20
Reťazec kľúčového slova
Poppet Solenoid
URL výrobcu
https://www.smcpneumatics.com
Dlhý popis
Poppet Valve; 1/4" RC Port; 2 Port | 2 Way; 2 Position; 100 VAC; Hydraulic; Solenoid | Spring Return; 15 PSI; 23 To 140 Deg F; Viton Seal; Brass