Minimálne nákupné množstvo
N/A
Typ ventilu
Poppet | Solenoid
Celková dĺžka - palce
3.504
Celková dĺžka – milimetre
89
Celková šírka - palce
1.378
Celková šírka – milimetre
35
Celková výška - palce
4.232
Celková výška – milimetre
107.5
Počet otvorov/ciest
2 Port | 2 Way
Aktivovanie
Solenoid | Spring Return
Rozsah prevádzkových tlakov
0 To 116 PSI
Rozsah prevádzkových teplôt
34 To 140 Deg F
Materiál hlavnej časti
Brass
Ostatné vlastnosti
0.63 Cv Factor | 4MM Orifice Size | Water Fluid | Normally Open | Class B | DIN Terminal | With Light/Surge Voltage Suppressor | Size 2 | In/Out Position
Kategória BDI
Hydraulic and Pneumatic Valve
Trieda produktu – BDI
F02352
Harmonizovaný tarifný kód
8481.20.00.20
Reťazec kľúčového slova
Poppet Solenoid
URL výrobcu
https://www.smcpneumatics.com
Dlhý popis
Poppet Valve; 1/4" FNPT Port; 2 Port | 2 Way; 2 Position; 100 VAC; Hydraulic; Solenoid | Spring Return; 116 PSI; 34 To 140 Deg F; Buna-N Seal; Brass