Minimálne nákupné množstvo
N/A
Typ ventilu
Poppet | Solenoid
Celková dĺžka - palce
3.504
Celková dĺžka – milimetre
89
Celková šírka - palce
2.047
Celková šírka – milimetre
52
Celková výška - palce
3.622
Celková výška – milimetre
92
Typ otvoru
6 MM Tubing OD
Počet otvorov/ciest
2 Port | 2 Way
Aktivovanie
Solenoid | Spring Return
Rozsah prevádzkových tlakov
0 To 87 PSI
Rozsah prevádzkových teplôt
14 To 140 Deg F
Materiál hlavnej časti
Plastic
Ostatné vlastnosti
0.35 Cv Factor | 3MM Orifice Size | Air Fluid | Normally Closed | Class B | DIN Terminal | With Surge Voltage Suppressor | Size 1 | One Touch Fitting | In/Out Position
Kategória BDI
Hydraulic and Pneumatic Valve
Trieda produktu – BDI
F02352
Harmonizovaný tarifný kód
8481.20.00.60
Reťazec kľúčového slova
Poppet Solenoid
URL výrobcu
https://www.smcpneumatics.com
Dlhý popis
Poppet Valve; 6 MM Tubing OD Port; 2 Port | 2 Way; 2 Position; 24 VDC; Pneumatic; Solenoid | Spring Return; 87 PSI; 14 To 140 Deg F; Buna-N Seal; Plastic