PRIHLÁSTE SA ALEBO ZAREGISTRUJTE SA
Spať do menu
Spať do menu
Spať do menu
CENOVÉ PONUKY
RÝCHLA OBJEDNÁVKA

BSBU45Q124H

BSBU50D124H

TIMKEN BSBU50D124H

End Support Block, Ball Screw; Round Housing; 50MM Bore; 165MM Housing/Block Length; 66MM Overall Width; 165MM Overall Height; 11.4MM Mounting Hole Diameter; Ball Bearing; Double Bearings; Steel

Katalógové číslo výrobcu

BSBU50D124H

BDI #

1354014

MNOŽSTVO

Značka
Výrobca
TIMKEN
Minimálne nákupné množstvo
N/A
Váha / Kilogram
5.937
UNSPSC
26111500
EAN
0087796210370
Meno produktu
End Support Block
Štýl hlavice
Round
Vnútorný priemer - palce
1.969
Vnútorný priemer – milimetre
50
Dĺžka krytu/bloku v palcoch
6.496
Dĺžka krytu/bloku v milimetroch
165
Celková šírka - palce
2.598
Celková šírka – milimetre
66
Motor na striedavé napätie – základňa stredu komory (palce)
0
Vzdialenosť od základne po stred hriadeľa v milimetroch
0
Točivý element
Ball Bearing
Počet ložísk
Double
Celková výška - palce
6.496
Celková výška – milimetre
165
Priemer montážneho otvoru v palcoch
0.449
Priemer montážneho otvoru v milimetroch
11.4
Materiál
Steel
Palec – metrický
Metric
Ostatné vlastnosti
Heavy Preload
Kategória BDI
Linear Support Block Bearings
Trieda produktu – BDI
L00220
Harmonizovaný tarifný kód
8483.40.80.00
Podstatné meno
End Support Block
Reťazec kľúčového slova
Ball Screw Linear
URL výrobcu
https://www.timken.com
Váha / libry
12.898
Dlhý popis
End Support Block, Ball Screw; Round Housing; 50MM Bore; 165MM Housing/Block Length; 66MM Overall Width; 165MM Overall Height; 11.4MM Mounting Hole Diameter; Ball Bearing; Double Bearings; Steel