PRIHLÁSTE SA ALEBO ZAREGISTRUJTE SA
Spať do menu
Spať do menu
Spať do menu
CENOVÉ PONUKY
RÝCHLA OBJEDNÁVKA

FHRF 25 ROUND FLANGE FOR SX 25

FHRF 40X5 ROUND FLANGE FOR SX

EWELLIX FHRF 40X5 ROUND FLANGE FOR SX

Flange; Round; M56 X 1.5 Thread | 82 MM OD X 20 MM T; Used with SX40X5R Ball Nut

Katalógové číslo výrobcu

FHRF 40X5 ROUND FLANGE FOR SX

BDI #

1241011

MNOŽSTVO

Značka
Výrobca
EWELLIX MAKERS IN MOTION WWW.EWELLIX.COM
Minimálne nákupné množstvo
N/A
Váha / Kilogram
0.429
EAN
7333314316325
Meno produktu
Flange
Veľkosť
M56 X 1.5 Thread | 82 MM OD X 20 MM T
Používa sa v spojení s
SX40X5R Ball Nut
Palec – metrický
Metric
Ostatné vlastnosti
Bolt Circle Dia: 69 MM | Bolt Hole: 6 X M8
Kategória BDI
Ball Screw Accessories
Trieda produktu – BDI
070
Harmonizovaný tarifný kód
8483.40.80.00
Podstatné meno
Flange
Reťazec kľúčového slova
Round Ball Screw
URL výrobcu
https://www.ewellix.com
Číslo položky výrobcu
FHRF 40X5 ROUND FLANGE FOR SX
Dlhý popis
Flange; Round; M56 X 1.5 Thread | 82 MM OD X 20 MM T; Used with SX40X5R Ball Nut