PRIHLÁSTE SA ALEBO ZAREGISTRUJTE SA
Spať do menu
Spať do menu
Spať do menu
CENOVÉ PONUKY
RÝCHLA OBJEDNÁVKA

LUCR 8 PA

LUCR 8 PA

EWELLIX LUCR 8 PA

Bearing, Ball; 8MM Bore; 15MM Base to Center Height; 25MM Nominal Bolt Center Across Shaft; 6 Bolt Pillow Block; Aluminum Housing; 25MM Length Thru Bore; 3.2MM Mounting Hole Diameter; Relubricatable; LBCR8; None; Non-Adjustable

Katalógové číslo výrobcu

LUCR 8 PA

BDI #

1304343

MNOŽSTVO

ZÁSOBY:
2
Značka
Výrobca
EWELLIX MAKERS IN MOTION WWW.EWELLIX.COM
Minimálne nákupné množstvo
N/A
Váha / Kilogram
0.028
UNSPSC
31171511
EAN
7333314051271
Vnútorný priemer - palce
0.315
Vnútorný priemer – milimetre
8
Výška od základne po stred – palce
0.591
Výška od základne po stred – milimetre
15
Nominálny stred skrutky cez hriadeľ v palcoch
1
Nominálny stred skrutky cez hriadeľ v milimetroch
25
Štýl hlavice
6 Bolt Pillow Block
Typ lineárneho puzdra
Ball
Kryt
None
Nastaviteľné/Nenastaviteľné
Non-Adjustable
Konfigurácia hlavice
Closed
Materiál hlavice
Aluminum
Dĺžka cez dieru – palce
0.984
Dĺžka cez dieru – milimetre
25
Priemer montážneho otvoru v palcoch
0.126
Priemer montážneho otvoru v milimetroch
3.2
Znova lubrikovateľný
Yes
Číslo dielu lineárneho puzdra
LBCR8
Naklápacie
No
Palec – metrický
Metric
Kategória BDI
Pillow Block Bearings
Trieda produktu – BDI
L00220
Harmonizovaný tarifný kód
8483.20.40.40
Podstatné meno
Bearing
Kľúčové slovo 3
Pillow Block
Reťazec kľúčového slova
Ball Linear Pillow Block
URL výrobcu
https://www.ewellix.com
Dlhý popis
Bearing, Ball; 8MM Bore; 15MM Base to Center Height; 25MM Nominal Bolt Center Across Shaft; 6 Bolt Pillow Block; Aluminum Housing; 25MM Length Thru Bore; 3.2MM Mounting Hole Diameter; Relubricatable; LBCR8; None; Non-Adjustable