PRIHLÁSTE SA ALEBO ZAREGISTRUJTE SA
Spať do menu
Spať do menu
Spať do menu
CENOVÉ PONUKY
RÝCHLA OBJEDNÁVKA

PRM 404430

PRM 303420

SKF PRM 303420

Sleeve Bearing; 30MM Nominal Bore; 34MM Nominal Outside Diameter; 20MM Length Thru Bore; Bushing No Flange Split Profile; Wrapped Bronze

Katalógové číslo výrobcu

PRM 303420

BDI #

1423407

VAŠA CENA
4,07 € / Kus

MNOŽSTVO

ZÁSOBY:
15
Značka
Výrobca
SKF
Minimálne nákupné množstvo
N/A
Váha / Kilogram
0.03
UNSPSC
31171515
Nominálny otvor - palce
1.181
Nominálny otvor – milimetre
30
Nominálny vonkajší priemer - palce
1.339
Nominálny vonkajší priemer – milimetre
34
Dĺžka cez dieru – palce
0.787
Dĺžka cez dieru – milimetre
20
Profil
Bushing No Flange Split
Popis materiálu
Wrapped Bronze
Palec – metrický
Metric
Kategória BDI
Sleeve Bearings
Trieda produktu – BDI
B04264
Harmonizovaný tarifný kód
8483.30.80.90
Podstatné meno
Bearing
Reťazec kľúčového slova
Sleeve
URL výrobcu
https://www.skf.com
Číslo položky výrobcu
1852132030342000100
Váha / libry
0.07496
Dlhý popis
Sleeve Bearing; 30MM Nominal Bore; 34MM Nominal Outside Diameter; 20MM Length Thru Bore; Bushing No Flange Split Profile; Wrapped Bronze