PRIHLÁSTE SA ALEBO ZAREGISTRUJTE SA
Spať do menu
Spať do menu
Spať do menu
CENOVÉ PONUKY
RÝCHLA OBJEDNÁVKA

GE38-ZO-HLN

GE 12 E

SKF GE 12 E

Spherical Plain Bearing; 12MM Bore; 7MM Housing Width; 22MM Outside Diameter; Complete with Outer and Inner Ring; Self Aligning; Steel Outer Member; Steel Ball; Open; 10MM Overall Width; Relubricatable

Katalógové číslo výrobcu

GE 12 E

BDI #

1418306

VAŠA CENA
9,18 € / Kus

MNOŽSTVO

ZÁSOBY:
2
Značka
Výrobca
SKF
Minimálne nákupné množstvo
N/A
Váha / Kilogram
0.02
UNSPSC
31171515
EAN
7316576609206
Vnútorný priemer - palce
0.472
Vnútorný priemer – milimetre
12
Šírka hlavice - palce
0.276
Šírka hlavice – milimetre
7
Vonkajší priemer - palce
0.866
Vonkajší priemer – milimetre
22
Komponent
Complete with Outer and Inner Ring
Naklápacie
Yes
Točivý element
Spherical Plain Bearing
Materiál – vonkajšieho členu
Steel
Materiál – guľôčky
Steel
Materiál – vložka
Not Applicable
Celková šírka - palce
0.394
Celková šírka – milimetre
10
Znova lubrikovateľný
Yes
Kryt
Open
Ostatné vlastnosti
2 Piece | Side Lubrication Only
Palec – metrický
Metric
Kategória BDI
Plain Bearings Spherical Radial
Trieda produktu – BDI
B04264
Harmonizovaný tarifný kód
8483.30.80.70
Podstatné meno
Bearing
Kľúčové slovo 3
Spherical
Reťazec kľúčového slova
Plain Radial Spherical
URL výrobcu
https://www.skf.com
Číslo položky výrobcu
GE 12 E
Váha / libry
0.037
Dlhý popis
Spherical Plain Bearing; 12MM Bore; 7MM Housing Width; 22MM Outside Diameter; Complete with Outer and Inner Ring; Self Aligning; Steel Outer Member; Steel Ball; Open; 10MM Overall Width; Relubricatable