Minimálne nákupné množstvo
N/A
Vnútorný priemer - palce
1.378
Vnútorný priemer – milimetre
35
Nominálny priemer kruhu zaoblenia skrutky - palce
5.1
Nominálny priemer kruhu zaoblenia skrutky – milimetre
130
Priemer pilotných dier púzdra - palce
0
Priemer pilotných dier púzdra – milimetre
0
Uchytávacia metóda
Set Screw
Štýl hlavice
4 Bolt Square Flange Block
Točivý element
Ball Bearing
Materiál hlavice
Cast Iron
Expanzia / Neexpanzia
Non-Expansion
Dĺžka cez dieru – palce
1.689
Dĺžka cez dieru – milimetre
42.9
Rozteč skrutky - palce
3.622
Rozteč skrutky – milimetre
92
Montážne skrutky
14 Millimeter
Vložiť číslo dielu
YAR 207-2F
Konfigurácia hlavice
1 Piece Solid
Konfigurácia pilota
No Pilot
Ostatné vlastnosti
Single Row
Kategória BDI
Flange Block
Trieda produktu – BDI
M06288
Harmonizovaný tarifný kód
8483.20.40.40
Reťazec kľúčového slova
Flanged
URL výrobcu
https://www.skf.com
Dlhý popis
Flange Block Bearing; 4 Bolt Square Flange Block; 35MM Bore; 130MM Bolt Circle Diameter; 92MM Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Set Screw; Cast Iron; Ball Bearing; Relubricatable; Contact Seal