Minimálne nákupné množstvo
N/A
Vnútorný priemer - palce
1.772
Vnútorný priemer – milimetre
45
Nominálny priemer kruhu zaoblenia skrutky - palce
5.8
Nominálny priemer kruhu zaoblenia skrutky – milimetre
148
Priemer pilotných dier púzdra - palce
0
Priemer pilotných dier púzdra – milimetre
0
Uchytávacia metóda
Set Screw
Štýl hlavice
2 Bolt Flange Block
Točivý element
Ball Bearing
Materiál hlavice
Cast Iron
Expanzia / Neexpanzia
Non-Expansion
Dĺžka cez dieru – palce
1.937
Dĺžka cez dieru – milimetre
49.2
Rozteč skrutky - palce
5.846
Rozteč skrutky – milimetre
148.5
Montážne skrutky
14 Millimeter
Vložiť číslo dielu
YAR 209-2F
Konfigurácia hlavice
1 Piece Solid
Konfigurácia pilota
No Pilot
Ostatné vlastnosti
Single Row | Normal Duty | Wide Inner Race | Open End | Has Flinger | Y Bearing
Kategória BDI
Flange Block
Trieda produktu – BDI
M06288
Harmonizovaný tarifný kód
8483.20.40.40
Reťazec kľúčového slova
Flanged
URL výrobcu
https://www.skf.com
Číslo položky výrobcu
FYTB 45 TF
Dlhý popis
Flange Block Bearing; 2 Bolt Flange Block; 45MM Bore; 148MM Bolt Circle Diameter; 148.5MM Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Set Screw; Cast Iron; Ball Bearing; Relubricatable; Contact Seal