PRIHLÁSTE SA ALEBO ZAREGISTRUJTE SA
Spať do menu
Spať do menu
Spať do menu
CENOVÉ PONUKY
RÝCHLA OBJEDNÁVKA

SY 1.1/4 FM

SY 35 FM

SKF SY 35 FM

Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 35MM Bore; 47.6MM Base to Center Height; Eccentric Collar Mount; Ball Bearing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion

Katalógové číslo výrobcu

SY 35 FM

BDI #

1415529

VAŠA CENA
38,20 € / Kus

MNOŽSTVO

ZÁSOBY:
7
Značka
Výrobca
SKF
Minimálne nákupné množstvo
N/A
Váha / Kilogram
1.54
UNSPSC
31171511
EAN
7316570296815
Vnútorný priemer - palce
1.378
Vnútorný priemer – milimetre
35
Výška od základne po stred – palce
1.875
Výška od základne po stred – milimetre
47.6
Nominálna skrutka zo stredu do stredu - palce
5
Nominálna skrutka zo stredu do stredu – milimetre
127
Počet montážnych dier
2
Uchytávacia metóda
Eccentric Collar
Štýl hlavice
2 Bolt Pillow Block
Točivý element
Ball Bearing
Materiál hlavice
Cast Iron
Expanzia / Neexpanzia
Non-Expansion
Dĺžka cez dieru – palce
1.531
Dĺžka cez dieru – milimetre
38.9
Veľkosť vnútorného priemeru – palce
5
Veľkosť vnútorného priemeru – milimetre
127
Montážne skrutky
12 Millimeter
Znova lubrikovateľný
Yes
Vložiť číslo dielu
YET 207
Tesnenia
Single Lip Contact
Konfigurácia hlavice
1 Piece Solid
Palec – metrický
Metric
Ostatné vlastnosti
Single Row
Kategória BDI
Pillow Block
Trieda produktu – BDI
M06110
Harmonizovaný tarifný kód
8483.20.40.40
Podstatné meno
Bearing
Reťazec kľúčového slova
Pillow Block
URL výrobcu
https://www.skf.com
Číslo položky výrobcu
SY 35 FM
Váha / libry
3.42
Dlhý popis
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 35MM Bore; 47.6MM Base to Center Height; Eccentric Collar Mount; Ball Bearing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion