Minimálne nákupné množstvo
N/A
Meno produktu
Ball Transfer Unit
Druh úpravy
Stud | Spring Loaded
Výška od základne po guľôčku - palce
1.63
Výška od základne po guľôčku – milimetre
41.4
Priemer hlavice - palce
1.752
Priemer hlavice – milimetre
44.5
Vonkajší priemer guľôčky – palce
1
Vonkajší priemer guľôčky – milimetre
25.4
Hrúbka príruby pri použití
Not Applicable
Výška hlavice - palce
1.409
Výška hlavice – milimetre
35.8
Výška čapu ak je aplikovaný - palce
1.402
Výška čapu ak je aplikovaný – milimetre
35.6
Dĺžka závitu čapu - palce
1.402
Dĺžka závitu čapu – milimetre
35.6
Celková výška - palce
3.031
Celková výška – milimetre
77
Ostatné vlastnosti
High Capacity | Optional Drain Hole and Grease Point | Shock Loading Protection
Dlhý popis
Ball Transfer Unit; Stud|Spring Loaded; 25.4MM Ball Diameter; 41.4MM Base to Ball Height; 44.5MM Housing Diameter; 35.8MM Housing Height