PRIHLÁSTE SA ALEBO ZAREGISTRUJTE SA
Spať do menu
Spať do menu
Spať do menu
CENOVÉ PONUKY
RÝCHLA OBJEDNÁVKA

IDLER WHEEL 25T 1IN BORE

IDLER WHEEL 23T 1IN BORE

REXNORD IDLER WHEEL 23T 1IN BORE

Idler Wheel; Used For 815 | 820 | 831 | 879 | 880; 1 IN Bore X 5.6 IN OD X 2.19 IN LTB | 2.44 IN W Face; Acetal

Katalógové číslo výrobcu

IDLER WHEEL 23T 1IN BORE

BDI #

18139899

MNOŽSTVO

Značka
Výrobca
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
Minimálne nákupné množstvo
N/A
Váha / Kilogram
0.27
UNSPSC
31171806
EAN
0698210642563
Typ dielu
Idler Wheel
Popis dielu
Idler Wheel
Využite v
815 | 820 | 831 | 879 | 880
Veľkosť
1 IN Bore X 5.6 IN OD X 2.19 IN LTB | 2.44 IN W Face
Materiál
Acetal
Palec – metrický
Inch
Ostatné vlastnosti
Equivalent Tooth Size 23
Kategória BDI
Flat Top Accessories
Trieda produktu – BDI
5002
Harmonizovaný tarifný kód
8428.39.00.00
Podstatné meno
Wheel
Reťazec kľúčového slova
Idler
URL výrobcu
https://www.regalrexnord.com
Interné číslo výrobcu
EQUIVALENT
Váha / libry
0.59
Dlhý popis
Idler Wheel; Used For 815 | 820 | 831 | 879 | 880; 1 IN Bore X 5.6 IN OD X 2.19 IN LTB | 2.44 IN W Face; Acetal