Výrobca
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
Minimálne nákupné množstvo
N/A
Meno produktu
Idler Assembly
Šírka remeňa – milimetre
762
Priemer valčekov - palce
5
Priemer valčekov – milimetre
127
Celková dĺžka - palce
40.5
Celková dĺžka – milimetre
1,028.7
Celková šírka – milimetre
203.2
Celková výška – milimetre
127
Šírka valčekov - palce
33
Šírka valčekov – milimetre
838.2
Uchytávacia metóda
Top Mount
Typ ložiska
Tapered Roller Bearing
Kategória BDI
Conveyor Idler Assembly
Trieda produktu – BDI
550
Harmonizovaný tarifný kód
8431.39.00.80
Reťazec kľúčového slova
Idler Conveyor
URL výrobcu
https://www.regalrexnord.com
Číslo položky výrobcu
30-GB5040-20
Interné číslo výrobcu
10514586
Dlhý popis
30" Belt Width; 5" Roller Diameter; Return; 0 Degree Trough Angle; CEMA B Plus; Top Mount; Steel Roller Material; Tapered Roller Bearing; Relubricatable
Roller Span Length
0 Inch | 0 Millimeter
Base to Center Roll Height
4 Inch | 101,6 Millimeter
Base to Roller Center
1,5 Inch | 38,1 Millimeter
Mounting Distance On Roller Axis
39 Inch | 990,6 Millimeter
Mounting Distance Across Roller Axis
5 Inch | 127 Millimeter