Výrobca
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
Minimálne nákupné množstvo
N/A
Meno produktu
Idler Assembly
Šírka remeňa – milimetre
914.4
Priemer valčekov - palce
5
Priemer valčekov – milimetre
127
Celková dĺžka – milimetre
1,193.8
Celková šírka – milimetre
203.2
Celková výška – milimetre
177.8
Šírka valčekov - palce
39
Šírka valčekov – milimetre
990.6
Uchytávacia metóda
Top Mount
Materiál valčekov
Rubber Disc
Typ ložiska
Tapered Roller Bearing
Ostatné vlastnosti
Sealed | 12 Disc
Kategória BDI
Conveyor Idler Assembly
Trieda produktu – BDI
550
Harmonizovaný tarifný kód
8431.39.00.80
Reťazec kľúčového slova
Idler Conveyor
URL výrobcu
https://www.regalrexnord.com
Číslo položky výrobcu
36-GC5043-01
Interné číslo výrobcu
0129187
Dlhý popis
36" Belt Width; 5" Roller Diameter; Return; 0 Degree Trough Angle; CEMA C; Top Mount; Rubber Disc Roller Material; Tapered Roller Bearing; Relubricatable
Base to Center Roll Height
7 Inch | 177,8 Millimeter
Mounting Distance On Roller Axis
45 Inch | 1,143 Millimeter
Mounting Distance Across Roller Axis
5 Inch | 127 Millimeter
Roller Span Length
0 Inch | 0 Millimeter
Base to Roller Center
4,5 Inch | 114,3 Millimeter