PRIHLÁSTE SA ALEBO ZAREGISTRUJTE SA
Spať do menu
Spať do menu
Spať do menu
CENOVÉ PONUKY
RÝCHLA OBJEDNÁVKA
6310420 spojovací hriadeľ D=20/20mm

6310420 spojovací hriadeľ D=20/20mm

6310420 spojovací hriadeľ D=20/20mm

Universal Joint; 22MM Bore X 42MM OD X 82MM LG

Katalógové číslo výrobcu

63104200

BDI #

15043160

MNOŽSTVO

ZÁSOBY:
8
Značka
Výrobca
MADLER
Minimálne nákupné množstvo
N/A
Váha / Kilogram
1.02
UNSPSC
25173810
Podstatné meno
Joint
Reťazec kľúčového slova
Universal
Detail produktu
Universal Joint
Špecifikácia produktu
Universal Joint; 22MM Bore X 42MM OD X 82MM LG
Dlhý popis
Universal Joint; 22MM Bore X 42MM OD X 82MM LG