Minimálne nákupné množstvo
N/A
Vnútorný priemer - palce
0
Vnútorný priemer – milimetre
0
Vonkajší priemer - palce
2.5
Vonkajší priemer – milimetre
63.5
Priemer pilota - palce
2.375
Priemer pilota – milimetre
60.325
Uchytávacia metóda
Bushed
Veľkosť púzdra v zapúzdrení
H
Veľkosť otvoru púzdra - palce
3/8 To 1-1/2
Veľkosť otvoru púzdra – milimetre
10 To 38
Dĺžka cez dieru – palce
0.875
Dĺžka cez dieru – milimetre
22.225
Nominálny priemer kruhu zaoblenia skrutky - palce
2
Nominálny priemer kruhu zaoblenia skrutky – milimetre
50.8
Ostatné vlastnosti
1/4-20 NC Tapped Hole | 2 Tapped Hole | Used With Fan Rotor - Pulley - Plate Sprocket - Impeller - Agitator
Trieda produktu – BDI
5402
Harmonizovaný tarifný kód
8483.90.80.80
Reťazec kľúčového slova
Weld-On
URL výrobcu
https://dodgeindustrial.com
Číslo položky výrobcu
H-A QD HUB
Interné číslo výrobcu
228465
Dlhý popis
2-1/2" Outside Diameter; Bushed; 2-3/8" Pilot Diameter; 0.17" Pilot Length; H Bushing Size; QD Bushing; Steel; 7/8" Length Through Bore; 2" Bolt Circle Diameter; No Keyway
Pilot Length
0,17 Inch | 4,318 Millimeter