Výrobca
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
Minimálne nákupné množstvo
N/A
Vnútorný priemer - palce
0
Vnútorný priemer – milimetre
0
Vonkajší priemer - palce
4.5
Vonkajší priemer – milimetre
114.3
Priemer pilota - palce
4.375
Priemer pilota – milimetre
111.125
Uchytávacia metóda
Bushed
Veľkosť púzdra v zapúzdrení
Q1
Veľkosť otvoru púzdra - palce
3/4 To 2-11/16
Veľkosť otvoru púzdra – milimetre
18 To 70
Dĺžka cez dieru – palce
1.75
Dĺžka cez dieru – milimetre
44.45
Nominálny priemer kruhu zaoblenia skrutky - palce
3.375
Nominálny priemer kruhu zaoblenia skrutky – milimetre
85.725
Ostatné vlastnosti
3/8-16 Tapped Hole | 3 Tapped Hole
Trieda produktu – BDI
5402
Harmonizovaný tarifný kód
8483.90.80.80
Reťazec kľúčového slova
Weld-On
URL výrobcu
https://www.regalrexnord.com
Číslo položky výrobcu
HCQ1 HUB
Interné číslo výrobcu
1073071
Dlhý popis
4-1/2" Outside Diameter; Bushed; 4-3/8" Pilot Diameter; 1-1/4" Pilot Length; Q1 Bushing Size; Split Taper Bushing; Steel; 1-3/4" Length Through Bore; 3-3/8" Bolt Circle Diameter; Keyway
Pilot Length
1,25 Inch | 31,75 Millimeter