Minimálne nákupné množstvo
N/A
Vnútorný priemer - palce
0
Vnútorný priemer – milimetre
0
Vonkajší priemer - palce
4.5
Vonkajší priemer – milimetre
114.3
Priemer pilota - palce
4.375
Priemer pilota – milimetre
111.125
Uchytávacia metóda
Bushed
Veľkosť púzdra v zapúzdrení
Q1
Veľkosť otvoru púzdra - palce
3/4 To 2-11/16
Veľkosť otvoru púzdra – milimetre
18 To 70
Dĺžka cez dieru – palce
1.75
Dĺžka cez dieru – milimetre
44.45
Nominálny priemer kruhu zaoblenia skrutky - palce
3.375
Nominálny priemer kruhu zaoblenia skrutky – milimetre
85.725
Trieda produktu – BDI
M02194
Harmonizovaný tarifný kód
8483.90.80.80
Reťazec kľúčového slova
Weld-On
URL výrobcu
https://www.ustsubaki.com
Dlhý popis
Weld-On Hub; 4-1/2" Outside Diameter; Minimum Plain Bore; 4-3/8" Pilot Diameter; Steel; 1-3/4" Length Through Bore; 3-3/8" Bolt Circle Diameter; Keyway
Pilot Length
0,709 Inch | 18,009 Millimeter