Minimálne nákupné množstvo
N/A
Vnútorný priemer - palce
0
Vnútorný priemer – milimetre
0
Vonkajší priemer - palce
6.75
Vonkajší priemer – milimetre
171.45
Priemer pilota - palce
6.5
Priemer pilota – milimetre
165.1
Uchytávacia metóda
Bushed
Veľkosť púzdra v zapúzdrení
S1
Veľkosť otvoru púzdra - palce
1-11/16 To 4-1/4
Veľkosť otvoru púzdra – milimetre
42 To 110
Dĺžka cez dieru – palce
3.313
Dĺžka cez dieru – milimetre
84.15
Nominálny priemer kruhu zaoblenia skrutky - palce
5.375
Nominálny priemer kruhu zaoblenia skrutky – milimetre
136.525
Trieda produktu – BDI
M02194
Harmonizovaný tarifný kód
8483.90.80.80
Reťazec kľúčového slova
Weld-On
URL výrobcu
https://www.ustsubaki.com
Dlhý popis
Weld-On Hub; 6-3/4" Outside Diameter; Minimum Plain Bore; 6-1/2" Pilot Diameter; Steel; 3-5/16" Length Through Bore; 5-3/8" Bolt Circle Diameter; Keyway
Pilot Length
0,946 Inch | 24,028 Millimeter